Courroies crantées métriques Optibelt 75 T10 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier) T10
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :75 T10 -ST
Rubix :0314-1319750
Fabricant :1627751
EAN :4014486083095




Résumé technique
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 75 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 75 T10 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroie crantée en métrage (finie) ou soudée en boucle sans fin
Points forts
Idéal pour les applications avec taquets ou système de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 75 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 100 |
| Matériau d'armature | acier |
| Hauteur | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,60 € HT
/ mètre
93,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h