Courroies crantées métriques Optibelt 12 T2,5 / 265
optibelt ALPHA TORQUE T2,5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :12 T2,5 / 265
Rubix :0314-1235243
Fabricant :1802839
EAN :4014486152494





Résumé technique
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 265 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 12 T2,5 265 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 265 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
| Division de dent | 2,5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 106 |
| Hauteur | 1,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,17 € HT
/ unité
30,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours