Courroies crantées métriques Optibelt 20 DT10 / 1210

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :20 DT10 / 1210
Rubix :0314-1314852
Fabricant :1851954
EAN :4014486150148
COURROIE DENTEE 20 DT10 1210 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt10
Longueur primitive1210 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 DT10 1210 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt10
Longueur primitive1210 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents121
Hauteur7 mm
63,23 HT
/ unité
75,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours