Courroies crantées métriques Optibelt 10 AT10 / 580
optibelt ALPHA TORQUE AT10
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :10 AT10 / 580
Rubix :0314-1314551
Fabricant :1735523
EAN :4014486932058




Résumé technique
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 580 mm |
| Largeur courroie | 10 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 10 AT10 580 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 580 mm |
| Largeur courroie | 10 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,52 € HT
/ unité
19,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours