Courroies crantées métriques Optibelt 25 T10 / 1080

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :25 T10 / 1080
Rubix :0314-1235803
Fabricant :1914612
EAN :4014486086287
COURROIE DENTEE 25 T10 1080 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive1080 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 25 T10 1080 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive1080 mm
Largeur courroie25 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents108
Hauteur4,5 mm
51,26 € HT
/ unité
61,51 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h