Courroies crantées métriques Optibelt 32 AT10 / 1720 AP

optibelt ALPHA POWER AT10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :32 AT10 / 1720 AP
Rubix :0314-1314131
Fabricant :1814861
EAN :4014486391435
COURROIE DENTEE 32 AT10 1720 AP ALPHA POWER - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive1720 mm
Largeur courroie32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 32 AT10 1720 AP ALPHA POWER - PU ACIER


Les courroies dentées hautes performances optibelt ALPHA POWER sont le résultat d'un développement conséquent. Cette génération de courroies bénéficie des multiples expériences acquises avec la courroi dentée standard ALPHA. Un nouveau mélange en polyuréthane résistant et durable est à l'origine de cette génération de courroies. On obtient ainsi une augmentation de puissance pouvant atteinre 30 % en comparaison avec les courroies standard proposées jusqu'à ce jour. Les courroies optibelt ALPHA POWER se prêtent à des solutions de transmission plus compactes, qui réduisent les coûts dès la nouvelle acquisition de courroies et de poulies. La combinaison optimisée des composants polyuréhane et acier garantit à la courroie optibelt ALPHA POWER une rentabilité maximale pour les applications les plus diverses.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive1720 mm
Largeur courroie32 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
120,73 € HT
/ unité
144,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours