Courroies crantées métriques Optibelt 12 AT5 / 300

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :12 AT5 / 300
Rubix :0314-1235149
Fabricant :1872309
EAN :4014486061239
COURROIE DENTEE 12 AT5 300 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat5
Longueur primitive300 mm
Largeur courroie12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 12 AT5 300 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat5
Longueur primitive300 mm
Largeur courroie12 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents60
Hauteur2,7 mm
14,82 € HT
/ unité
17,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours