Courroies crantées métriques Optibelt 380 AT10 / 800

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :380 AT10 / 800
Rubix :0314-1327106
Fabricant :1546505
EAN :4014486139761
MANCHON DENTE AT10 800 ALPHA TORQUE - PU ACIER - AU MM

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive800 mm
Largeur courroie380 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DENTE AT10 800 ALPHA TORQUE - PU ACIER - AU MM


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive800 mm
Largeur courroie380 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents80
Hauteur5 mm
0,01 € HT
/ 0,01
0,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h