Courroies crantées métriques Optibelt 50 AT10 / 1000
optibelt ALPHA TORQUE AT10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :50 AT10 / 1000
Rubix :0314-1077681
Fabricant :1979221
EAN :4014486140248





Résumé technique
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 50 AT10 1000 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 100 |
| Hauteur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,32 € HT
/ unité
119,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours