Courroies crantées métriques Optibelt 10 T10 / 750

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :10 T10 / 750
Rubix :0314-1234995
Fabricant :1639202
EAN :4014486084801
COURROIE DENTEE 10 T10 750 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive750 mm
Largeur courroie10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 10 T10 750 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive750 mm
Largeur courroie10 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents75
Hauteur4,5 mm
16,83 € HT
/ unité
20,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours