Références
Optibelt :10 AT3 / 399 AP
Rubix :0314-1383997
Fabricant :1027650
EAN :4044978003874


Résumé technique
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 399 mm |
| Largeur courroie | 10 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 10 AT3 399 AP ALPHA POWER - PU ACIER
Courroie dentée Optibelt ALPHA POWER en polyuréthane, profil AT3. Longueur 399 mm, largeur 10 mm, pas 3 mm et 133 dents.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 399 mm |
| Largeur courroie | 10 mm |
| Division de dent | 3 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) |
| Angle de dent | 50 ° |
| Nombre de dents | 133 |
| Matériau d'armature | corde de tension en acier (ø0,3 mm) |
| Hauteur | 1,9 mm |
| Température de service maximale | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,58 € HT
/ unité
24,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours