Courroies crantées métriques Optibelt 20 DT10 / 1610

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :20 DT10 / 1610
Rubix :0314-1314916
Fabricant :1828840
EAN :4014486150940
COURROIE DENTEE 20 DT10 1610 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt10
Longueur primitive1610 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 DT10 1610 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt10
Longueur primitive1610 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents161
Hauteur7 mm
77,94 € HT
/ unité
93,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours