Courroies crantées métriques Optibelt 12 T10 / 1440

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :12 T10 / 1440
Rubix :0314-1235186
Fabricant :1843005
EAN :4014486087451
COURROIE DENTEE 12 T10 1440 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive1440 mm
Largeur courroie12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 12 T10 1440 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive1440 mm
Largeur courroie12 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents144
Hauteur4,5 mm
36,59 € HT
/ unité
43,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours