Courroies crantées métriques Optibelt 32 AT10 / 730

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :32 AT10 / 730
Rubix :0314-1236261
Fabricant :AT10 730 3277ZA
EAN :4014486139587
COURROIE DENTEE 32 AT10 730 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Résumé technique
Profilat10
Longueur primitive730 mm
Largeur courroie32 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 32 AT10 730 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive730 mm
Largeur courroie32 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents73
Hauteur5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,94 HT
/ unité
61,13 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours