Courroies crantées métriques Optibelt 12 AT5 / 330
optibelt ALPHA TORQUE AT5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :12 AT5 / 330
Rubix :0314-1314547
Fabricant :1863811
EAN :4014486931952




Résumé technique
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 330 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 12 AT5 330 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 330 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,60 € HT
/ unité
18,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours