Références
Optibelt :6 AT3 / 300 AP
Rubix :0314-1384377
Fabricant :1027638
EAN :4044978003591


Résumé technique
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 300 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 6 AT3 300 AP ALPHA POWER - PU ACIER
Courroie crantée en polyuréthane Optibelt ALPHA POWER profil AT3 (300 mm, 6 mm). Bonne résistance aux huiles et aux graisses et utilisation avec galets inertes arrière.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 300 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
| Division de dent | 3 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) coulé (polyuréthane coulé), thermoplastique réticulé, gris (shore a 86±4) |
| Angle de dent | 50 ° |
| Nombre de dents | 100 |
| Matériau d'armature | acier inoxydable (câble de traction) ø0,3 mm |
| Hauteur | 1,9 mm |
| Résistance à l’huile | oui |
| Adapté aux galets de renvoi arrière | oui |
| Forme de dents | profil at3 (angle du flanc de la dent 50°) |
| Température de service maximale | 80 °C |
| Norme | ISO 17396 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,25 € HT
/ unité
14,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours