Courroies crantées métriques Optibelt 25 AT5 / 375 AP

optibelt ALPHA POWER AT5

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :25 AT5 / 375 AP
Rubix :0314-1077400
Fabricant :AT5 375 2577TA
EAN :4014486373806
COURROIE DENTEE 25 AT5 375 AP ALPHA POWER - PU ACIER
Résumé technique
Profilat5
Longueur primitive375 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 25 AT5 375 AP ALPHA POWER - PU ACIER


Les courroies dentées hautes performances optibelt ALPHA POWER sont le résultat d'un développement conséquent. Cette génération de courroies bénéficie des multiples expériences acquises avec la courroi dentée standard ALPHA. Un nouveau mélange en polyuréthane résistant et durable est à l'origine de cette génération de courroies. On obtient ainsi une augmentation de puissance pouvant atteinre 30 % en comparaison avec les courroies standard proposées jusqu'à ce jour. Les courroies optibelt ALPHA POWER se prêtent à des solutions de transmission plus compactes, qui réduisent les coûts dès la nouvelle acquisition de courroies et de poulies. La combinaison optimisée des composants polyuréhane et acier garantit à la courroie optibelt ALPHA POWER une rentabilité maximale pour les applications les plus diverses.
Courroie crantée plate haute performance Optibelt

Informations techniques


Attributs
Profilat5
Longueur primitive375 mm
Largeur courroie25 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents75
Matériau d'armatureacier
Hauteur2,7 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,77 HT
/ unité
36,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours