Courroies crantées métriques Optibelt 50 DT10 / 1420

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :50 DT10 / 1420
Rubix :0314-1314898
Fabricant :1879888
EAN :4014486150735
COURROIE DENTEE 50 DT10 1420 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt10
Longueur primitive1420 mm
Largeur courroie50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 50 DT10 1420 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt10
Longueur primitive1420 mm
Largeur courroie50 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents142
Hauteur7 mm
153,55 € HT
/ unité
184,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours