Courroies crantées métriques Optibelt 12 AT10 / 960 AP

optibelt ALPHA POWER AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :12 AT10 / 960 AP
Rubix :0314-1077492
Fabricant :AT10 960 1277TA
EAN :4014486389593
COURROIE DENTEE 12 AT10 960 AP ALPHA POWER - PU ACIER
Résumé technique
Profilat10
Longueur primitive960 mm
Largeur courroie12 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 12 AT10 960 AP ALPHA POWER - PU ACIER


Les courroies dentées hautes performances optibelt ALPHA POWER sont le résultat d'un développement conséquent. Cette génération de courroies bénéficie des multiples expériences acquises avec la courroi dentée standard ALPHA. Un nouveau mélange en polyuréthane résistant et durable est à l'origine de cette génération de courroies. On obtient ainsi une augmentation de puissance pouvant atteinre 30 % en comparaison avec les courroies standard proposées jusqu'à ce jour. Les courroies optibelt ALPHA POWER se prêtent à des solutions de transmission plus compactes, qui réduisent les coûts dès la nouvelle acquisition de courroies et de poulies. La combinaison optimisée des composants polyuréhane et acier garantit à la courroie optibelt ALPHA POWER une rentabilité maximale pour les applications les plus diverses.
Courroie crantée plate haute performance Optibelt

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive960 mm
Largeur courroie12 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents96
Matériau d'armatureacier
Hauteur5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,24 HT
/ unité
39,89 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours