Courroies crantées métriques Optibelt 50 DT10 / 530

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :50 DT10 / 530
Rubix :0314-1314759
Fabricant :1986617
EAN :4014486149050
COURROIE DENTEE 50 DT10 530 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt10
Longueur primitive530 mm
Largeur courroie50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 50 DT10 530 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt10
Longueur primitive530 mm
Largeur courroie50 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents53
Hauteur7 mm
71,68 € HT
/ unité
86,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours