Courroies crantées métriques Optibelt 12 T2,5 / 305 AP

optibelt ALPHA POWER T2,5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :12 T2,5 / 305 AP
Rubix :0314-1076403
Fabricant :1997848
EAN :4014486394825
COURROIE DENTEE 12 T2,5 305 AP ALPHA POWER - PU ACIER

Résumé technique

Profilt2,5
Longueur primitive305 mm
Largeur courroie12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 12 T2,5 305 AP ALPHA POWER - PU ACIER


Les courroies dentées hautes performances optibelt ALPHA POWER sont le résultat d'un développement conséquent. Cette génération de courroies bénéficie des multiples expériences acquises avec la courroi dentée standard ALPHA. Un nouveau mélange en polyuréthane résistant et durable est à l'origine de cette génération de courroies. On obtient ainsi une augmentation de puissance pouvant atteinre 30 % en comparaison avec les courroies standard proposées jusqu'à ce jour. Les courroies optibelt ALPHA POWER se prêtent à des solutions de transmission plus compactes, qui réduisent les coûts dès la nouvelle acquisition de courroies et de poulies. La combinaison optimisée des composants polyuréhane et acier garantit à la courroie optibelt ALPHA POWER une rentabilité maximale pour les applications les plus diverses.
Courroie crantée plate haute performance Optibelt

Informations techniques


Attributs
Profilt2,5
Longueur primitive305 mm
Largeur courroie12 mm
Division de dent2,5 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents122
Matériau d'armatureacier
Hauteur1,3 mm
36,09 € HT
/ unité
43,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours