Courroies crantées HTD Optibelt 5M 15 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier)
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :5M 15 -ST
Rubix :0314-1319688
Fabricant :1695033
EAN :4014486045031




Résumé technique
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 5M LARG.15MM ACIER - ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Open Ended Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 200 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,37 € HT
/ mètre
31,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours