Courroies crantées HTD Optibelt 3360 14M 40

optibelt OMEGA 14M

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :3360 14M 40
Rubix :0314-1310217
Fabricant :1967519
EAN :4014486281514
COURROIE DENTEE 3360 14M 40 OMEGA

Résumé technique

Profil14m
Longueur primitive3360 mm
Largeur courroie40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 3360 14M 40 OMEGA


Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Longueur primitive3360 mm
Largeur courroie40 mm
Matièrechloroprène
Division de dent14 mm
Nombre de dents240
230,15 € HT
/ unité
276,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours