Références
Optibelt :535 5MHP 25
Rubix :0314-1311075
Fabricant :1802396
EAN :4014486185041





Résumé technique
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 535 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Détails articles : COURROIE 535 5MHP 25
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 535 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 107 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,18 € HT
/ unité
38,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours