Courroies crantées HTD Optibelt 920 8MHP 85

optibelt OMEGA HP 8MHP

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :920 8MHP 85
Rubix :0314-1311389
Fabricant :1953104
EAN :4014486189834
COURROIE DENTEE 920 8MHP 85 OMEGA HAUTE PERFORMANCE

Résumé technique

Profil8mhp
Longueur primitive920 mm
Largeur courroie85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 920 8MHP 85 OMEGA HAUTE PERFORMANCE


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil8mhp
Longueur primitive920 mm
Largeur courroie85 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents115
162,20 € HT
/ unité
194,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours