Courroies crantées en pouces Optibelt 476L42077ZA-MM
COURROIE DENTEE 420 L
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :476L42077ZA-MM
Rubix :0314-1067273
Fabricant :476L42077SV470


Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 42 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 420 L ZR - AU MM
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 42 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Hauteur | 3,6 mm |
| Longueur primitive (mm) | 1066,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € HT
/ 0,01
0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h