Courroies crantées en pouces Optibelt K160 XL 031

optibelt ALPHA TORQUE XL

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K160 XL 031
Rubix :0314-1315296
Fabricant :1991525
EAN :4014486027518
COURROIE DENTEE K160 XL 031 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profilxl
Longueur primitive16 ''
Largeur courroie7,94 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K160 XL 031 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilxl
Longueur primitive16 ''
Largeur courroie7,94 mm
Division de dent5,08 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents80
Hauteur2,3 mm
Longueur primitive (mm)406,4 mm
27,48 € HT
/ unité
32,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours