Courroies crantées en pouces Optibelt K250 XL 025

optibelt ALPHA TORQUE XL

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K250 XL 025
Rubix :0314-1315347
Fabricant :1925166
EAN :4014486029024
COURROIE DENTEE K250 XL 025 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profilxl
Longueur primitive25 ''
Largeur courroie6,35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K250 XL 025 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilxl
Longueur primitive25 ''
Largeur courroie6,35 mm
Division de dent5,08 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents125
Hauteur2,3 mm
Longueur primitive (mm)635 mm
28,70 € HT
/ unité
34,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours