Courroies crantées métriques Optibelt 25 ATL5 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier) ATL5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :25 ATL5 -ST
Rubix :0314-1319768
Fabricant :1643962
EAN :4014486418187




Résumé technique
| Profil | atl5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 25 ATL5 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Âme de traction en acier finie
Informations techniques
Attributs
| Profil | atl5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 200 |
| Matériau d'armature | acier |
| Hauteur | 2,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,93 € HT
/ mètre
62,32 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours