Références
Optibelt :6 AT3 / 417
Rubix :0314-1384382
Fabricant :1027314
EAN :4044978165022


Résumé technique
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 417 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 6 AT3 417 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Cet élément d'entraînement a été utilisé de manière synchrone La transmission de la puissance, du couple et de l'énergie est devenue de plus en plus importante. L'importance actuelle des courroies dentées est due, entre autres, à l'évolution constante des profils de dents et des constructions de courroies.
Points forts
Large choix de matériaux pour les cordes de tension
Sans entretien
Sans entretien
Applications
Convoyeurs parallèles ou synchrones;Convoyeurs inclinés;Convoyeurs à accumulation;Convoyeurs à vide;Unité de prise en charge;Séparateur ou positionneur de pièces
Informations techniques
Attributs
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 417 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
| Division de dent | 3 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,03 € HT
/ unité
14,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours