Courroies crantées métriques Optibelt 16 T5 / 815

optibelt ALPHA TORQUE T5

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :16 T5 / 815
Rubix :0314-1235532
Fabricant :T5 815 1677ZA
EAN :4014486020472
COURROIE DENTEE 16 T5 815 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Résumé technique
Profilt5
Longueur primitive815 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 T5 815 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Applications

Les câbles de traction en acier utilisés ont un faible allongement et une résistance élevée à la flexion alternée.

Informations techniques


Attributs
Profilt5
Longueur primitive815 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents163
Hauteur2,2 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,18 HT
/ unité
27,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours