Courroies crantées métriques Optibelt 20 AT10 / 880

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :20 AT10 / 880
Rubix :0314-1314561
Fabricant :1852263
EAN :4014486987980
COURROIE DENTEE 20 AT10 880 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive880 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 AT10 880 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive880 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
38,64 € HT
/ unité
46,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours