Tuyau pour transport de matériaux Alfaflex OPAS040025
Opal anti statique
Voir les informations techniquesRéférences
Alfaflex :OPAS040025
Rubix :2969-2246719
EAN :3422568850830


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 2 bar |
Détails articles : TUYAU BP2+VIDE OPAL AS PVC TRANSP ABCD1 40X47,2 UE25
Tuyau en PVC sans phtalate renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc - Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agrée par le laboratoire d'essai IANESCO Procès-Verbal RE-13-02869 et RE-13/02867) - Surface extérieure comportant une tresse de cuivre gainée PVC et soudée en spirale - Grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à basse température - Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 2 bar |
| Longueur | 25 m |
| Rayon de courbure | 95 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
604,25 € HT
/ 25 mètres
725,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours