Références
Alfaflex :AVAPUM180010
Rubix :2969-2247958
EAN :3422561246890

Détails articles : GAINE ALFAVAC PU M D.180 - UE10 METRES
Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en file d'acier haute résistance avec revêtement cuivré - Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois) - Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure - Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries - Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Application | transport pneumatique de matériaux abrasifs (copeaux de bois, sciure, laine de roche, copeaux métalliques, grains) — utilisé dans l'industrie, l'agroalimentaire et le travail du bois |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 190 mm |
| Matière | tuyau en polyuréthane (pu) avec spirale en acier haute résistance revêtu de cuivre intégrée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 018,10 € HT
/ 10 mètres
1 221,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
