Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRLMC-80

CRLMC Fixation du pied de chape

Voir les informations techniques

Références

Festo :CRLMC-80
Rubix :0326-2577395
Fabricant :197324
EAN :4052568160517
CHAPE DE PIED CRLMC-80

Résumé technique

Typemontage du pied à chape

Détails articles : CHAPE DE PIED CRLMC-80


Chape de pied CRLMC-80 pour type CRHD Taille=80, Selon la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-40 - 80 °C

Informations techniques


Attributs
Typemontage du pied à chape
175,03 € HT
/ unité
210,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours