Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRFK-M10X1,25
Accouplement
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRFK-M10X1,25
Rubix :0326-2565695
Fabricant :2305778
EAN :4052568253295
Détails articles : ACCOUPLEMENT ARTICULE CRFK-M10X1 1,25
Accouplement articulé CRFK-M10X1,25 Taille=M10x1,25, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-20 - 100 °C, Poids du produit=230 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | flexocoupleur |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,04 € HT
/ unité
218,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours