Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMM-U-86-D60-80P-102-S1

Kit

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAMM-U-86-D60-80P-102-S1
Rubix :0326-2564651
Fabricant :2156527
EAN :4052568252328
KIT PARALLELE EAMM-U-86-D60-80P-102-S1

Résumé technique

Typekit parallèle eamm

Détails articles : KIT PARALLELE EAMM-U-86-D60-80P-102-S1


Kit parallèle EAMM-U-86-D60-80P-102-S1 convient pour les actionneurs électriques. Taille=86, Position de montage=indifférent, Vitesse de rotation max.=5000 1/min, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %
présence de SVHC >0,1% - Substance : 2,2'-Methylenbis(4-methyl-6-tert-butylphenol)
Cas : 119-47-1

Informations techniques


Attributs
Typekit parallèle eamm
916,15 € HT
/ unité
1 099,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours