Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SGS-M4
Oeil de tige SGS
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SGS-M4
Rubix :0326-2057513
Fabricant :9253
EAN :4052568001742

Détails articles : CHAPE DE TIGE ROTULE ACIER AP6 VERIN ISO D8/D10 FEM M4X0,7
Chape à rotule SGS-M4 avec écrou hexagonal, pour fixation de vérin orientable sur palier sphérique (côté tige), selon DIN ISO 8139. Taille=M4, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=21 g, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | œil de bâton |
|---|---|
| Raccordement 1 | m4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,18 € HT
/ unité
26,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours