Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SG-M12

Chape de tige SG

Voir les informations techniques

Références

Festo :SG-M12
Rubix :0326-2004560
Fabricant :2675
EAN :4052568018160
CHAPE DE TIGE ACIER AXE RAPIDE FEM M12X1,75

Résumé technique

Détails articles : CHAPE DE TIGE ACIER AXE RAPIDE FEM M12X1,75


Chape de tige SG-M12 Avec écrou hexagonal, pour fixation sur cylindre pivotant (côté tige de piston) selon la norme DIN ISO 8140. Encombrement=M12, Basé sur la norme=ISO 8140, Conforme à la norme=DIN 71752, Connexion filetée=filetage femelle M12, Classification de résistance à la corrosion CRC=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typechape de tige
Raccordement 1m12
16,13 € HT
/ unité
19,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours