Raccord instantané pneumatique Festo QS-V0-1/4-10

Raccord enfichable

Voir les informations techniques

Références

Festo :QS-V0-1/4-10
Rubix :0326-2579987
Fabricant :160504
EAN :4052568035532
RACCORD ENFICHA QS-V0-1/4-10

Résumé technique

Matièrepbt renforcé (boîtier) ; laiton (tourillon vissé)
Raccordement 1r 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA QS-V0-1/4-10


Raccord enfichable QS-V0-1/4-10 Filetage avec tête hexagonale. Diamètre nominal=6,7 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt renforcé (boîtier) ; laiton (tourillon vissé)
Raccordement 1r 1/4
Profilstandard
Raccordement 210
130,80 € HT
/ 10 unités
156,96 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h