Raccord instantané pneumatique Festo QSML-6H-4
Raccord enfichable QSM
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSML-6H-4
Rubix :0326-2410709
Fabricant :153350
EAN :4052568034115

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | plug-in sleeve ø 6 mm |
Détails articles : RACC INST MINI PL COUDE REDUIT TUBE MALE D6 TUBE 4
Connecteur en L enfichable QSML-6H-4 avec manchon enfichable. Taille=Mini, Taille nominale=1,9 mm, Position d'assemblage=Tout, Taille du conteneur=10, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | plug-in sleeve ø 6 mm |
| Profil | mini |
| Raccordement 2 | for pipe od 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,50 € HT
/ 10 unités
49,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours