Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SG-M48X2

Chape de la tige SG

Voir les informations techniques

Références

Festo :SG-M48X2
Rubix :0326-2579777
Fabricant :9583
EAN :4052568111519
CHAPE DE TIGE SG-M48X2

Résumé technique

Typechape de tige

Détails articles : CHAPE DE TIGE SG-M48X2


Chape de tige SG-M48X2 avec écrou hexagonal, pour fixation de vérin orientable (côté tige), selon DIN ISO 8140. Taille=M48x2, Conforme à la norme=ISO 8140, Raccord fileté=Taraudage M48x2, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-40 - 150 °C
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typechape de tige
943,68 HT
/ unité
1 132,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours