Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC JA15-5-080

JA Joint flottant

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :JA15-5-080
Rubix :0338-2049072
Fabricant :JA15-5-080
COMPENSATEUR ALIGNEMENT ACIER M5X0,8

Résumé technique

Typeécrou de l'extrémité de la tige
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COMPENSATEUR ALIGNEMENT ACIER M5X0,8


Les joints flottants des séries JA (standard) et JAH (usage intensif) peuvent absorber tout "décentrage" ou "perte de précision du parallélisme" entre le cylindre et le corps entraîné. De ce fait, le centrage n'est pas nécessaire, le temps d'installation est considérablement réduit et un niveau élevé de précision d'usinage n'est pas nécessaire.
-Standard/taille nominale du filetage
-Montages : de base, à bride, à pied
-Seize options de modèles disponibles
-Centrage non nécessaire
-Angle de rotation : ¹5°

Montage : Style de base
Taille de l'alésage applicable : 10/15 mm
Filetage nominal : 5-080 (M5 x 0,8)
Option : Aucune

Informations techniques


Attributs
Typeécrou de l'extrémité de la tige
Raccordement 1m5
Diamètre vérin15 mm
20,97 € HT
/ unité
25,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h