Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 14A.7035.5

Noxyde® Peinture antirouille et au zinc

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Rust-Oleum :14A.7035.5
Rubix :1133-5340169
EAN :5413436007126
PEGARUST RAL7035 5L
Documents

Détails articles : PEGARUST RAL7035 5L


Protection anticorrosion élastomère en phase solvant pour les structures métalliques en ambiance de corrosivité élevée. Applicable par temps froid et humide.
Noxyde® Pegarust® revêtement anticorrosion 5L - Gris Clair RAL7035

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,00 HT
/ unité
261,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours