Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 14A.7001.20

Noxyde® Peinture antirouille et au zinc

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Rust-Oleum :14A.7001.20
Rubix :1133-5340162
EAN :5413436007133
PEGARUST RAL 7001 20L
Documents

Détails articles : PEGARUST RAL 7001 20L


Protection anticorrosion élastomère en phase solvant pour les structures métalliques en ambiance de corrosivité élevée. Applicable par temps froid et humide.
Noxyde® Pegarust® revêtement anticorrosion 20L - Gris Argent RAL7001

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
690,06 HT
/ unité
828,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours