Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7329.0.75, Couleur: Bleu | Max. Température d'utilisation: 35 °C

CombiColor® Peinture antirouille et au zinc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rust-Oleum :7329.0.75
Rubix :1133-5339038
EAN :8715743012266
RAL 5011 ACIER BLEU

Résumé technique

Contenance750 ml
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RAL 5011 ACIER BLEU


Peinture-laque flexible, primaire et finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
CombiColor® Original Brillant 750ml Bleu Acier RAL5011

Points forts

Primaire et couche de finition en un seul produit. Couvre en une seule couche. Excellent tendu.

Applications

Système de protection du métal en une couche. Peut être appliquée directement sur la rouille adhérente, le métal non revêtu et le bois.

Informations techniques


Attributs
Contenance750 ml
Couleurbleu
Max. Température d'utilisation35 °C
Temps de séchage120 min
Résistance à la corrosionoui
Capacité7,73 m²
394,98 € HT
/ 6 unités
473,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Contenance

Couleur

bleu