Peinture de finition Rust-Oleum 405.9010.5, Couleur: Blanc | Max. Température d'utilisation: 55 °C
Noxyde® Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :405.9010.5
Rubix :1133-5340262
EAN :5413436007096

Documents
Détails articles : PEGANOX RAL9010 5KG
Protection anticorrosion élastomère phase aqueuse pour application brosse/rouleau sur structures métalliques industrielles, bardages, en ambiance de corrosivité moyennement élevée
Noxyde® Peganox® revêtement anticorrosion 5kg - Blanc Pur RAL9010
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 4167 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Finition | satin |
| Code RAL | 9010 |
| Max. Température d'utilisation | 55 °C |
| Temps de séchage | 60 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,17 € HT
/ unité
216,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
