Peinture de finition Rust-Oleum 7337.0.25, Couleur: Vert

CombiColor® Peinture antirouille et au zinc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rust-Oleum :7337.0.25
Rubix :1133-5339040
EAN :8715743011603
RAL 6005 MOSS VERT

Résumé technique

Contenance250 ml
Couleurvert

Documents

Détails articles : RAL 6005 MOSS VERT


Peinture-laque flexible, primaire et finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
CombiColor® Original Brillant 250ml Vert Mousse RAL6005

Points forts

Primaire et couche de finition en un seul produit. Couvre en une seule couche. Excellent tendu.

Applications

Système de protection du métal en une couche. Peut être appliquée directement sur la rouille adhérente, le métal non revêtu et le bois.

Informations techniques


Attributs
Contenance250 ml
Couleurvert
163,98 € HT
/ 6 unités
196,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Contenance

Couleur