Peinture de finition Rust-Oleum 2115, Couleur: Argent | Max. Température d'utilisation: 100 °C
Hard Hat Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :2115
Rubix :1133-5055243
EAN :8715743006302

Documents
Détails articles : PEINTURE FINITION ALU BRILLANT AEROSOL 500ML
Peinture-laque industrielle de finition en aérosol pour tous supports compatibles dont acier, galvanisé, zinc, anciennes peintures dures... Sur plastiques appliquer au préalable le primaire 2102
Hard Hat® Aérosol de finition métallique 500ml Aluminium Brillant
Points forts
Couche de finition métallisée alu. Excellente qualité de pulvérisation. Pigments de qualité supérieure : garantit le maintien prolongé de la brillance et de la couleur.
Applications
Pour acier non revêtu, bois et béton.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Couleur | argent |
| Max. Température d'utilisation | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,21 € HT
/ unité
60,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h