Tuyau pour transport de matériaux Alfaflex AVAPUXL250010
Alfavac PU XL
Voir les informations techniquesRéférences
Alfaflex :AVAPUXL250010
Rubix :2969-2247972
EAN :3422563189225

Détails articles : GAINE ALFAVAC PU XL D.250 - UE10 METRES
Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en file d'acier cuivré haute résistance.
Points forts
-Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois)
- Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
- Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Applications
Spécialement recommandée pour le transport par air de particules abrasives : copeaux, sciures, laine de roche, limaille, graines, etc. Idéal dans l’industrie, l’agroalimentaire, les métiers du bois.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 250 mm |
|---|---|
| Application | transport pneumatique de particules abrasives et granulaires — par exemple, copeaux de bois, sciure, laine de roche, copeaux métalliques, graines — pour l'industrie, l'agroalimentaire et le travail du bois (transport pneumatique / aspiration et déchargement) |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 250 mm |
| Matière | tube en polyuréthane (pu), transparent, renforcé par une hélice en acier cuivré (renfort en spirale) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
732,80 € HT
/ 10 mètres
879,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
